Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung 1110KRRB + COL

  • ERIKS:13163503
  • Hersteller:1110KRRB + COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Schaftdurchmesser
1.5/8 in
Außendurchmesser
85 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
20 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung