Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung 1106KRRB + COL

  • ERIKS:24021133
  • Hersteller:1106KRRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Schaftdurchmesser
1.3/8 in
Außendurchmesser
72 mm
Außenringbreite
17 mm
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
15.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung