Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung 1103KRRB3 + COL

  • ERIKS:24021127
  • Hersteller:1103KRRB3+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.2 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung