Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 1726308-2RS

  • ERIKS:12828856
  • Hersteller:100270060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
1726...-2RS
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Dynamische Belastung
40.7 kN
Statische Belastung
23.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung