TIMKEN

TIMKEN Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 1726210-2RS

  • ERIKS:12828850
  • Hersteller:100270039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
1726...-2RS
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung