CHF 35.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 1726...-2RS |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 29.1 kN |
Statische Belastung | 17.9 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |