CHF 28.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 1726...-2RS |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Dynamische Belastung | 25.7 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |