Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 1726205-2RS

  • ERIKS:12828822
  • Hersteller:100270029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
1726...-2RS
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung