CHF 16.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 1726...-2RS |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 12.8 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |