Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 1726203-2RS

  • ERIKS:12828810
  • Hersteller:100270025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
1726...-2RS
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Dynamische Belastung
9.6 kN
Statische Belastung
4.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung