Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RCSM1

  • ERIKS:23791212
  • Hersteller:RCSM1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RCSM
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
64.3 mm
Außenringbreite
25.4 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung