TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC218-56

  • ERIKS:13163213
  • Hersteller:UC218-56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
3.1/2 in
Außendurchmesser
160 mm
Breite
96 mm
Außenringbreite
38 mm
Dynamische Belastung
71.5 kN
Statische Belastung
96.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung