TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC218

  • ERIKS:13163214
  • Hersteller:UC218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Wellendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
96 mm
Außenringbreite
38 mm
Dynamische Belastung
71.5 kN
Statische Belastung
96.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung