CHF 124.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 3.1/4 in |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 85.7 mm |
Außenringbreite | 35 mm |
Dynamische Belastung | 61.9 kN |
Statische Belastung | 84 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |