TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC217

  • ERIKS:13163216
  • Hersteller:UC217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Wellendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
85.7 mm
Außenringbreite
35 mm
Dynamische Belastung
61.9 kN
Statische Belastung
84 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung