TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC216-50

  • ERIKS:13163217
  • Hersteller:UC216-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
3.1/8 in
Außendurchmesser
140 mm
Breite
82.6 mm
Außenringbreite
33 mm
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
72.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung