TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC216

  • ERIKS:13163218
  • Hersteller:UC216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
82.6 mm
Außenringbreite
33 mm
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
72.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung