CHF 97.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 3 in |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 77.8 mm |
Außenringbreite | 32 mm |
Dynamische Belastung | 48.3 kN |
Statische Belastung | 67.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |