TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC215

  • ERIKS:13163221
  • Hersteller:UC215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
77.8 mm
Außenringbreite
32 mm
Dynamische Belastung
48.3 kN
Statische Belastung
67.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung