CHF 74.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 2.3/4 in |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 74.6 mm |
Außenringbreite | 30 mm |
Dynamische Belastung | 44.1 kN |
Statische Belastung | 62.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |