TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC214

  • ERIKS:13163223
  • Hersteller:UC214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
74.6 mm
Außenringbreite
30 mm
Dynamische Belastung
44.1 kN
Statische Belastung
62.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung