TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC213-40

  • ERIKS:13163224
  • Hersteller:UC213-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2.1/2 in
Außendurchmesser
120 mm
Breite
65.1 mm
Außenringbreite
28 mm
Dynamische Belastung
40.1 kN
Statische Belastung
57.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung