CHF 54.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 65.1 mm |
Außenringbreite | 28 mm |
Dynamische Belastung | 40.1 kN |
Statische Belastung | 57.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |