TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC212-39

  • ERIKS:13163226
  • Hersteller:UC212-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2.7/16 in
Außendurchmesser
110 mm
Breite
65.1 mm
Außenringbreite
27 mm
Dynamische Belastung
36.2 kN
Statische Belastung
52.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung