CHF 43.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 2.1/4 in |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 65.1 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Dynamische Belastung | 36.2 kN |
Statische Belastung | 52.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |