TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC211-35

  • ERIKS:13163230
  • Hersteller:UC211-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
100 mm
Breite
55.6 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
29.4 kN
Statische Belastung
43.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung