TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC211-34

  • ERIKS:13163231
  • Hersteller:UC211-34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2.1/8 in
Außendurchmesser
100 mm
Breite
55.6 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
29.4 kN
Statische Belastung
43.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung