CHF 32.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 2 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 55.6 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 29.4 kN |
Statische Belastung | 43.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |