TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC211

  • ERIKS:13163233
  • Hersteller:UC211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
55.6 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
29.4 kN
Statische Belastung
43.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung