TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC210-32

  • ERIKS:13163234
  • Hersteller:UC210-32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2 in
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.6 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
23.3 kN
Statische Belastung
35.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung