TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC210-31

  • ERIKS:13163235
  • Hersteller:UC210-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.6 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
23.3 kN
Statische Belastung
35.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung