CHF 25.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 51.6 mm |
Außenringbreite | 24 mm |
Dynamische Belastung | 23.3 kN |
Statische Belastung | 35.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |