CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 1.5/8 in |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 49.2 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 21.3 kN |
Statische Belastung | 34.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |