CHF 20.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 1.15/16 in |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 49.2 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 29.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |