CHF 17.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 1.3/8 in |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 42.9 mm |
Außenringbreite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 15.4 kN |
Statische Belastung | 25.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |