TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC207-21

  • ERIKS:13163248
  • Hersteller:UC207-21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
72 mm
Breite
42.9 mm
Außenringbreite
20 mm
Dynamische Belastung
15.4 kN
Statische Belastung
25.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung