CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 1.3/16 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 38.1 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Dynamische Belastung | 11.3 kN |
Statische Belastung | 19.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |