TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC206-18

  • ERIKS:13163253
  • Hersteller:UC206-18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Schaftdurchmesser
1.1/8 in
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38.1 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
11.3 kN
Statische Belastung
19.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung