TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC206

  • ERIKS:13163254
  • Hersteller:UC206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38.1 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
11.3 kN
Statische Belastung
19.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung