TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC202

  • ERIKS:13163264
  • Hersteller:UC202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UC
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
16 mm
Dynamische Belastung
6.65 kN
Statische Belastung
12.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung