CHF 11.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 5/8 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 31 mm |
Außenringbreite | 16 mm |
Dynamische Belastung | 6.65 kN |
Statische Belastung | 12.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |