CHF 360.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 389.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Schaftdurchmesser | 1.15/16 in |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 51.6 mm |
Außenringbreite | 24 mm |
Dynamische Belastung | 29.8 kN |
Statische Belastung | 18.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |