Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SUC210-32/F

  • ERIKS:13596102
  • Hersteller:SUC210-32/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.6 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
29.8 kN
Statische Belastung
18.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung