CHF 294.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 317.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 49.2 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 27.8 kN |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |