TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SUC208/F

  • ERIKS:13596089
  • Hersteller:SUC208/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
24.8 kN
Statische Belastung
14.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung