Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SUC208-24/F

  • ERIKS:13596098
  • Hersteller:SUC208-24/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
24.8 kN
Statische Belastung
14.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung