CHF 124.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 42.9 mm |
Außenringbreite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 21.8 kN |
Statische Belastung | 12.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |