Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SUC207-20/FVSL613

  • ERIKS:14072082
  • Hersteller:SUC207-20/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
72 mm
Breite
42.9 mm
Außenringbreite
20 mm
Dynamische Belastung
21.8 kN
Statische Belastung
12.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung