CHF 169.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 38.1 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Dynamische Belastung | 16.5 kN |
Statische Belastung | 9.05 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |