TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SUC206/F

  • ERIKS:13596087
  • Hersteller:SUC206/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38.1 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
16.5 kN
Statische Belastung
9.05 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung